Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrschraube Sechskantkopf mit Holzgewinde und Dichtscheibe piasta®
Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Zum Befestigen von Stahl-und Aluminiumprofilen auf Holzunterkonstruktionen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Die Schraube mit der Dichtscheibe ∅ 14 mm, 3 mm EPDM eignet sich insbesondere für die Befestigung von Wellprofilen (z.B. 18/76) auf Holzunterkonstruktionen
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Holz
- Alu / Holz
Die zu durchbohrende Materialdicke beträgt max. 2 mm. Es ist jedoch möglich zwei Bleche (2 x 1,5 mm) in einem Arbeitsschritt zu duchbohren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!