Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Silikon Protect
Synthetisches Aktivspray für Türgummis und sämtliche Kunststoffführungen im Fahrzeug-Innenraum. Verhindert unerwünschte Geräusche im Bereich Kunststoff gegenüber Metall und Gummi. Reduziert durch wasserabweisende Schutzschicht den Reibungsverschleiß. Hoch- und Tieftemperaturbeständig.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verhindert unerwünschte Geräusche im Bereich Kunststoff gegeneinander sowie gegen Metall und Gummi
- Reduziert den Reibungsverschleiß durch farblosen Fettfilm
- Temperaturbeständig von -40°C bis +200°C
- Besonders haftfest auf Kunststoff und Gummi
- Hochbelastbare und wasserabweisende Schutzschicht
- "Hervorragend für Schiebetüren und Schiebedachführungen geeignet
- Bei Knarrgeräuschen und zum Schmieren von:
- Kunststoff zu Gummi
- Kunststoff zu Metall und Keramik
- Gummi zu lackierten Flächen, z.B. Türdichtungen"
Vor der Anwendung Produktinformation MP 907 beachten. Vor Gebrauch gut schütteln. Zu pflegende Teile einsprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!