Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Single-Autolampen-Ersatzbox H7 14-teilig
Für Pkw, Motorräder und Transporter
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimal für alle Pkw-Fahrer, die immer sicher unterwegs sein wollen.
In vielen europäischen Ländern ist das Mitführen von Ersatzlampen empfohlen bzw. gesetzlich vorgeschrieben. Durch die kompakten Ersatzlampenboxen ist ein Austausch direkt vor Ort kein Problem mehr und Ihre Verkehrssicherheit bleibt weiter gewährleistet. Um den Austausch so einfach wie möglich zu machen befindet sich ein technischer Ratgeber mit Anwendungsbildern auf dem Boden der Box (jede Brennstelle wird der passenden Lampe zugewiesen). Um auch am Point-of-Sale besser präsentieren zu können befindet sich am Kopf einer jeden Ersatzlampenbox eineAufhängelasche inklusive Eurolochung.
- Kratz- und erschütterungsfeste „Notfallboxen“
- Abgestimmte Bestückung inklusive der gängigsten Flachstecksicherungen
- Eigenständiges Auswechseln direkt vor Ort
- Ausführung mit Aufhängelasche und Eurolochung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!