- Weiße, öl- und wasserbeständige PE-Folie
- Optimale Materialstärke ermöglicht Dehnfähigkeit in alle Richtungen durch Folienstärke 13 µm (0,013 mm)
- Exakte Perforation gewährleistet eine hohe Abrissqualität
- Einfaches Abrollen ohne ein Schrägverlaufen der Folie
- Durch praktischen Spenderkarton staubgeschützt
- Nicht antistatisch
Achtung technische Daten bei 089950001 werden geändert:
aktuelle Maße: 820 mm x 1350 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!