Sitzschoner PE auf Rolle
Sitzschoner PE auf Rolle - 1
Sitzschoner PE auf Rolle - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sitzschoner PE auf Rolle

Airbag-tauglich

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Weiße, öl- und wasserbeständige PE-Folie

  • Optimale Materialstärke ermöglicht Dehnfähigkeit in alle Richtungen durch Folienstärke 13 µm (0,013 mm)

  • Exakte Perforation gewährleistet eine hohe Abrissqualität

  • Einfaches Abrollen ohne ein Schrägverlaufen der Folie

  • Durch praktischen Spenderkarton staubgeschützt

  • Nicht antistatisch

Achtung technische Daten bei 089950001 werden geändert:


aktuelle Maße: 820 mm x 1350 mm