Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universalsitzbezug für Transporter
Hochwertige Semipassform-Sitzbezüge zum dauerhaften Schonen der Sitze in ihrem Transporter mit oder ohne Seitenairbag.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit Soll-Reissnaht für Seitenairbag
- Variante Einzelsitz+Doppelbank oder 2 Einzelsitze
- Dauerhafte Schonung der originalen Sitze
- Waschbar bis 30 Grad mit Feinwaschmittel
- Lichtechtheit geprüft nach DIN 75202
- Scheuerfestigkeit geprüft nach RAL-RG 439
- Schwer entflammbar
- Bezüge made in Germany/EU
- Stoffe gewebt und kaschiert
- Keine Fusselhaftung durch Fremdgewebe
- Leichte Reinigung
- Semi-Paßform für gängige Transporter (siehe Auswahltabelle)
- Geteilter Stoff für Lehne und Sitzfläche bei der Doppelbank (ideal für Verwendung eines Staufaches)
Spezielle Freigabe für VW T5/T6.
Zusätzliche Sitzbezüge für die 2. oder 3. Fahrzeugreihe (Einzelsitze, Doppelbank, Dreierbank, etc.) sind auf Sonderanfrage erhältlich.
833827 26770118 - Einzelsitz hinten
833827 26773518 - Doppelsitz hinten
833827 26773018 - 3er Sitzbank hinten
833827 26772018 – Kopfstütze (nicht bei allen Fahrzeugen passend)
Zum dauerhaften Schonen der Fahrzeugsitze in Nutzfahrzeugen, ideal bei Leasingfahrzeugen. Die Originalsitze müssen bei Rückgabe der Leasingfahrzeuge aufgrund starker Abnützung und Verschmutzung oft vom Betreiber ersetzt werden. Durch unsere Sitzschoner fällt dieser große Kostenfaktor weg.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!