Universalsitzbezug für Transporter
Universalsitzbezug für Transporter - 1
Universalsitzbezug für Transporter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universalsitzbezug für Transporter

Hochwertige Semipassform-Sitzbezüge zum dauerhaften Schonen der Sitze in ihrem Transporter mit oder ohne Seitenairbag.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Mit Soll-Reissnaht für Seitenairbag

  • Variante Einzelsitz+Doppelbank oder 2 Einzelsitze

  • Dauerhafte Schonung der originalen Sitze

  • Waschbar bis 30 Grad mit Feinwaschmittel

  • Lichtechtheit geprüft nach DIN 75202

  • Scheuerfestigkeit geprüft nach RAL-RG 439

  • Schwer entflammbar

  • Bezüge made in Germany/EU

  • Stoffe gewebt und kaschiert

  • Keine Fusselhaftung durch Fremdgewebe

  • Leichte Reinigung

  • Semi-Paßform für gängige Transporter (siehe Auswahltabelle)

  • Geteilter Stoff für Lehne und Sitzfläche bei der Doppelbank (ideal für Verwendung eines Staufaches)
Hinweis

Spezielle Freigabe für VW T5/T6.



Zusätzliche Sitzbezüge für die 2. oder 3. Fahrzeugreihe (Einzelsitze, Doppelbank, Dreierbank, etc.) sind auf Sonderanfrage erhältlich.



833827 26770118 - Einzelsitz hinten


833827 26773518 - Doppelsitz hinten


833827 26773018 - 3er Sitzbank hinten


833827 26772018 – Kopfstütze (nicht bei allen Fahrzeugen passend)