Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schildhalter Kunststoff
Kennzeichnungsschildhalterung für Heizung, Sanitär, Lüftung, Klima, Industrie und Anlagenbau
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der Halter für Kennzeichnungsschilder kann wahlweise mit Kunststoffmontageband und Verschlussknopf oder einem Klettband montiert werden.
Das bietet eine rasche und flexible Montage, welche unabhängig vom Rohrdurchmesser ist.
- Für Schildgröße: 100 x 50 mm
- UV-beständiger und besonders bruchfeste Kunststoffabdeckung
- Kunststoffsockel drehbar
- Klettband oder Kunststoffband zur Befestigung möglich
Lieferumfang für Sets:
Set-Kunststoffband 0877 100 110
- 50 Stk. Halter inkl. Abdeckung
- 50 m Kunststoffband
- 100 Stk. Verschlussknopf
Set-Klettband 0877 100 111
- 50 Stk. Halter inkl. Abdeckung
- 50 m Klettband
Montage von Kennzeichnungsschilder für Beschriftung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaleitungen.
Beschriftetes Schild/Klebefolie in den Halter einlegen und Abdeckung drüber clipsen. Danach Kunststoffband oder Klettband durch den Halter führen und Ablängen. Mit Kunststoffverschlussknopf verschließen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!