Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spannbandhalter
komplett mit Kunststoffkappe und verzinktem Spannband zur Kennzeichnung von Rohrleitungen in Verbindung mit Schildern 100 x 50 mm
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Horizontal und Vertikal montierbar
- Das im Lieferumfang enthaltenen Spannband deckt Rohrleitungen bis 2½" ab
- Mit dem Endlosspannband (5m Rolle) sind auch Befestigungen über 2½" möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!