Spanndorn für Trenn- und Schruppscheiben
Spanndorn für Trenn- und Schruppscheiben - 1 Spanndorn für Trenn- und Schruppscheiben - 2 Spanndorn für Trenn- und Schruppscheiben - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Spanndorn für Trenn- und Schruppscheiben - 1
Spanndorn für Trenn- und Schruppscheiben - 2
Spanndorn für Trenn- und Schruppscheiben - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spanndorn für Trenn- und Schruppscheiben

Einer für alles. Spanndorn für Trenn- und Schruppscheiben mit 6- oder 10 mm-Bohrung für den Einsatz auf Stab- oder Geradschleifern.
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
Spannbereich von 0– 8 mm


Nur ein Spanndorn für alle Klemmbereiche.



Spannschraube ist komplett im Spanndorn versenkt


Keine überstehenden Gewindeteile, dadurch Arbeiten auch unter beengten Platzverhältnissen möglich.



Spannschraube mit großer Anlagefläche und Rechtsgewinde (Selbstspannwirkung)


Sicherer Halt der Scheiben.



Spannschraube mit großer Gegenhaltefläche und Längsschlitz


Leichtes Lösen oder Anziehen mit einem Gabelschlüssel SW17 oder Schlitzschraubendreher.