Spitzmeißel Plus Longlife & Speed
Spitzmeißel Plus Longlife & Speed - 1
Spitzmeißel Plus Longlife & Speed - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spitzmeißel Plus Longlife & Speed

Premium-Spitzmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Optimierter Verklemmschutz


Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.



Hohe Abtragsleistung


Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.



Bis zu 200% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen


Verlängerter Arbeitsbereich



Konvex ausgeprägte Fläche des Einsteckendes


  • Zentrale Kraftübertragung

  • Bessere Überführung von Schockwellen

  • Höhere Beständigkeit des Einsteckendes