Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sprinklerschelle Tipp VDS
Zweischraubenschelle analog zur Rohrschelle TIPP Robust jedoch ohne Einlage für die Befestigung von Sprinklerleitungen in ortsfesten Wasserlöschanlagen laut VdS-Richtlinien
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Durchdachte Ausstattung
- Erfüllt die VdS-Richtlinien für die sichere Befestigung von Sprinklerleitungen in ortsfesten Wasserlöschanlagen
- Robuste Zweischraubenschelle bietet zuverlässige Stabilität und Haltbarkeit
- Analog zur Rohrschelle TIPP Robust, jedoch ohne Einlage für eine einfache und effektive Installation
Ausführung
- Spannbereich 60 bis 65 mm Verschlussschraube M6 x 25
- Spannbereich 76 bis 116 mm Verschlussschraube M8 x 35
- Spannbereich 133 bis 273 mm Verschlussschraube M12 x 40
VdS-Anerkennungs-Nr.: G414026
- Für stationären Feuerschutz in ortsfesten Wasserlöschanlagen – vorwiegend im Sprinkleranlagenbau
- Sprühwasserlöschanlagen
- CO2- und Halon-Feuerlöschanlagen
- Schaum- und Pulverlöschanlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!