Sprühprimer High Tack

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sprühprimer High Tack

Sprühbarer Haftvermittler mit sehr hohem Anfangstack zur Haftverbesserung von Acrylat–, Butyl– und Bitumenklebebändern auf mineralischen und saugenden Untergründen.

  • Chemische Basis: Styrolbutadienkautschuk
  • Farbe: Transparent
  • Dichte / Bedingung: 0,75 g/ml / bei 20°C
  • Ablüftzeit min.: 3 min
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: -10 bis 25 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / Druckbehälter, keine Sonneneinstrahlung, nicht über 50°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Farbe Dichte / Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0893876004
22 l Styrolbutadienkautschuk Transparent 0,75 g/ml / bei 20°C
1 St.
0893876006
500 ml Styrolbutadienkautschuk Transparent 0,75 g/ml / bei 20°C
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
Verbesserung der Haftung, mit sehr hohen Anfangstack


  • Erhöht deutlich die Sicherheit der Verklebung durch Bildung eines tragfähigen Films auf der Oberfläche

  • Raue und poröse Untergründe werden verfestigt


Einfaches Aufbringen durch Aufsprühen mit Applikationspistole


  • Schnelle Verarbeitung bei großflächiger Anwendung

  • Sprühdüse kann für horizontales oder vertikales Sprühen verdreht werden

  • Ergonomisches Arbeiten mit der Sprühlanze


Kurze Ablüftzeit



Polystyrol- und Styroporverträglich

HinweisUntergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Farbreste, Imprägniermittel entfernen. Lacke, Farben und Kunststoffe können angelöst werden. Verträglichkeit mit angrenzenden Materialien ist zu prüfen. Nur in gut belüfteter Umgebung verwenden. Nicht geeignet für die Verklebung von weichmacherhaltigen Produkten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.