Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Betonschraube EUROFAST ® DFCF
Zur Befestigung von Dämmstoff und Dachfolien an Betonoberflächen, einsatzgehärteter Stahl
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zur Verwendung mit Befestigungsplatten, Typ: D (Tiefe = 4,85 mm rutschfest), XH (XtraHigh)
- Betonqualität = min. C 20/25
- Spitzendurchmesser = 5,0/5,5 mm (je nach Betonqualität)
- Lochtiefe = Länge des Verbindungselements + min. 10 mm
- Einschraubtiefe = min. 30 mm
- ETA-06/0007-Zulassung
- Geprüft gemäß DIN 50018 = 15 Kesternich-Zyklen
Das Verbindungselement ist für die Befestigung auf Beton geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!