Stanzwerkzeug-Satz 8-teilig. für Ford-Waschdüsenöffnung
Stanzwerkzeug-Satz 8-teilig. für Ford-Waschdüsenöffnung - 1
Stanzwerkzeug-Satz 8-teilig. für Ford-Waschdüsenöffnung - 2
Stanzwerkzeug-Satz 8-teilig. für Ford-Waschdüsenöffnung - 3
Stanzwerkzeug-Satz 8-teilig. für Ford-Waschdüsenöffnung - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stanzwerkzeug-Satz 8-teilig. für Ford-Waschdüsenöffnung

Speziell zum Ausstanzen der Waschdüsen-Öffnung (Parallelogramm-Form), in der werkseitig nicht vorgestanzten Stoßstange
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
  • Erspart das zeitaufwendige anfertigen der Öffnung mittels Stichsäge, Feile etc.

  • Durch 180° Drehung der Matrizen-Platte für linke- und rechte Waschdüsen-Öffnung nutzbar

  • Garantiert die Optik nach Herstellvorgabe


Lieferumfang:


  • 1 x Stanzmatrize – Parallelogramm Länge 53 mm x Höhe 32 mm

  • 1 x Stempel links

  • 1 x Stempel rechts

  • 1 x Stanzen-Antrieb 3/8 Zoll mit Drucklager

  • 1 x Distanzhülse 30 mm für Stanzen-Antrieb

  • 1 x Bohrschablone

  • je 1 x Bohrer ∅ 12 mm und 18 mm