Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
STARLOCK Hartmetallraspel
Der 3 in 1 Fliesenprofi zum Austrennen von Wand- und Bodenfliesen und Abschleifen von Fliesenmörtel beim Tausch von Fliesen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem hohe Standzeit
- Das Hartmetall gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- Das Segmentblatt kann für die Anwendung passend gedreht werden, dadurch optimale Ausnutzung des Sägeblattes.
Präzises Arbeiten in Ecken
Durch die Tropfenform kann die Fuge an der Wand- und Bodenfliese (90° Ecke) präzise ausgetrennt werden.
3D Aufnahme (STARLOCK)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!