Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Erweiterbar durch modulare Bauteile
Rechte Seite bestehend aus:
- Unterbau mit Klappe Höhe 180 mm und Lichte Höhe 410 mm
- Ausziehbare Werkbank mit Drehteller und Schraubstock
- 3 Schubladen Höhe 120 mm mit je 2 Trennblechen
- 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätze
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!