Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stationäre Plattform
Zum Nachrüsten von Würth Alu-Sprossenleitern
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Klappbar und kann somit an der Leiter verbleiben ohne beim Transport oder der Aufbewahrung zu stören
- Große geriffelte Plattform sorgt für einen bequemen und sicheren Stand
- Durch die Montage mittels Flügel-Schraube ist die Plattform fest mit der Leiter verbunden und kann dennoch bei Bedarf an einer anderen Stelle der Leiter montiert werden
- Passt auf alle Würth Alu-Sprossenleitern (nicht auf Holz-Leitern)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!