Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Staubschutzwand-Set
Wiederverschließbarer Durchgang für größere Raumabtrennungen aus staubdichtem Spezialvlies mit drei Reißverschlüssen - Befestigung mit beiliegendem doppelseitigem Klebeband
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Staubdichtes, aber luftdurchlässiges Spezialvlies
- Trennt Räume bei Renovierungsarbeiten und schützt so vor Staub
- Zusätzlicher Sichtschutz und Schutz vor ungewolltem Betreten der Baustelle
- Luftdurchlässigkeit ermöglicht Frischluftzufuhr
Hochwertiger Reißverschluss
Betreten der Räume durch beidseitiges Öffnen und Schließen möglich
Flexibel einsetzbar
- Durchgang mit größeren Maschinen bis 1,10 m Breite möglich
- Elemente lassen sich individuell durch seitlichen Reißverschluss für großflächige Abtrennungen erweitern
Gute Wiederentfernbarkeit von den meisten Untergründen
Wiederverwendbar
Klebeband darf im verklebten Zustand nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Lack oder Lasur muss vollständig durchgehärtet sein. Nicht anzuwenden auf Marmor- und Granituntergründen, stark saugenden Untergründen und Untergründen mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack. Wir empfehlen eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle durchzuführen. Befestigung auch durch Universal-Montagestützen möglich.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Alle Tätigkeiten, bei denen Räume vor Staub oder Sicht geschützt werden sollen, z.B. Renovierungen, bei Elektro- oder Sanitärarbeiten, bei Malerarbeiten, im Trockenbau oder beim Parkettschleifen.
Auslieferungszustand der Staubschutzwand: H: 3,20m B: 3,30 m
Beigefügtes doppelseitiges Klebeband einseitig auf den Untergrund aufbringen, Schutzfolie entfernen und die Staubschutzwand vorsichtig an dem vorbereiteten Klebeband anbringen.
Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!