Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stichsägeblatt Bau ein Stern für Sandwich-Material und dünne Bleche
Optimierte Zahnteilung für sauberes Schneiden von Sandwich-Materialien und dünnen Blechen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr feine Zahnteilung von 1,2 mm für gerade Schnitte bei Materialstärken von bis zu 3 mm
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!