Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stichsägeblatt Metall 1 Stern für dünne Bleche
Gutes Standardblatt, speziell geeignet für sauberes Schneiden von dünnen Blechen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideal für gerade Schnitte in Metall
- Sehr feine Zahnteilung für das Schneiden von dünnen Blechen, Buntmetallen und Aluminium mit einer Materialstärke von 1 bis 3 mm
- Aus hochwertigem gehärtetem Schnellarbeitsstahl (HSS) zum Schneiden von Metallblechen
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts
- Bei Metall-Stichsägeblättern: kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter
| Anwendungsgebiete | |||
| Artikelnummer | Anwendungsmerkmal | Material | Materialstärke |
| 060811593 | Speziell geeignet für | Dünne Bleche | 1 bis 3 mm |
| Geeignet für | Aluminium | 1 bis 3 mm | |
| Buntmetalle | 1 bis 3 mm | ||
| 0608116007 | Speziell geeignet für | Dünne Bleche | 0,5 bis 1,5 mm |
| Buntmetalle | 0,5 bis 1,5 mm | ||
| Geeignet für | Aluminium | 0,5 bis 1,5 mm | |
- Geeignete Kühlmittel: Bohr- und Schneidöl, Terpentin, Petroleum, ein Terpentin-Petroleum Gemisch, Wasser
- Achtung: Jeden Kontakt mit elektrischen Teilen ist unbedingt zu vermeiden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!