Stichsägeblatt Metall 3 Sterne Longlife & Speed für dicke Bleche, Blechprofile und Rohre
Stichsägeblatt Metall 3 Sterne Longlife & Speed für dicke Bleche, Blechprofile und Rohre
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/FJrNHZQez3k

Stichsägeblatt Metall 3 Sterne Longlife & Speed für dicke Bleche, Blechprofile und Rohre - 1

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stichsägeblatt Metall 3 Sterne Longlife & Speed für dicke Bleche, Blechprofile und Rohre

Hochleistungssägeblatt für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer, robust und schnell für exakte rechtwinklige Schnitte

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Durch den breiteren Blattkörper schneidet das Blatt präzise und rechtwinklig

  • Die 2 x 2-Zahnteilung sorgt für ein angenehmes und einfaches Arbeiten

  • Für extreme Anwendungen, hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes

  • Bei Metall-Stichsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter
Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
0608913123Speziell geeignet fürDicke Bleche1 bis 3 mm
Blechprofile und Rohre< 65 mm
Geeignet fürAluminium1 bis 3 mm
Buntmetall1 bis 3 mm
061505012Speziell geeignet fürDicke Bleche1 bis 3 mm
Blechprofile und Rohre< 65 mm
Geeignet fürAluminium1 bis 3 mm
Buntmetall1 bis 3 mm
061505015Speziell geeignet fürDicke Bleche0,5 bis 1,5 mm
Blechprofile und Rohre< 65 mm
Geeignet fürAluminium0,5 bis 1,5 mm
Buntmetall0,5 bis 1,5 mm
061505020Speziell geeignet fürDicke Bleche0,5 bis 1,5 mm
Blechprofile und Rohre< 65 mm
Geeignet fürAluminium1 bis 3 mm
Buntmetall1 bis 3 mm