Stichsägeblatt Holz 3 Sterne Multiblade für Hartholz, Weichholz, Holzfaserplatten, Sperrholz und verleimte Hölzer

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stichsägeblatt Holz 3 Sterne Multiblade für Hartholz, Weichholz, Holzfaserplatten, Sperrholz und verleimte Hölzer

Hochleistungssägeblatt für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer bei unterschiedlichen Stärken

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt

  • Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt.

  • Für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
0608116234/235/236Speziell geeignet fürHartholz, Weichholz2 bis 65 mm
Holzfaserplatten2 bis 65 mm
Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten2 bis 65 mm
Sperrholz2 bis 65 mm
Verleimte Hölzer2 bis 65 mm