Stoßdämpfer-Werkzeug-Satz Universal 22-teilig
Stoßdämpfer-Werkzeug-Satz Universal 22-teilig - 1
Stoßdämpfer-Werkzeug-Satz Universal 22-teilig - 2
Stoßdämpfer-Werkzeug-Satz Universal 22-teilig - 3
Stoßdämpfer-Werkzeug-Satz Universal 22-teilig - 4
Stoßdämpfer-Werkzeug-Satz Universal 22-teilig - 5
Stoßdämpfer-Werkzeug-Satz Universal 22-teilig - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stoßdämpfer-Werkzeug-Satz Universal 22-teilig

Der Satz repräsentiert eine Auswahl der gängigsten Werkzeuge mit größtmöglicher Marktabdeckung.
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
  • Ermöglicht das Lösen der Kolbenstangenmutter und gleichzeitige Gegenhalten der Kolbenstange

  • Zur Demontage von Federbeinen im Zuge des Austauschs einzelner Komponenten, wie z.B. Feder, Stoßdämpfer, Domlager, Staubschutzmanschetten, Anschlagpuffer etc.

  • Optimales Handling und kurze Montagezeiten durch mitgelieferte Ratschenschlüssel

  • Gewährleistet in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel den Anzug nach Herstellervorgaben


Lieferumfang:


  • 7 x Spezialstecknuss für Kolbenstangen-Mutter SW 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 mm

  • 10 x Spezialbit lang zum Gegenhalten der Kolbenstange: Flach-Oval 5,2 x 8,0 / 6,0 x 9,0 / 7,0 x 10,0 / 8,0 x 11,0 mm; Innensechskant: SW 6 – 7 – 8 mm; Vielzahn: XZN M12 / TX: TX50 – TX60

  • 3 x Ratschenschlüssel: SW 10 - 19 - 22 mm

  • 1 x Zapfenschlüssel SW 22, Zapfenbreite 5,0 mm, Bohrung Ø 14,5 mm (VAG)

  • 1 x Zapfenschlüssel SW 22, Zapfenbreite 2,6 mm (MB C-Klasse ab Bj. 2000)