System-Koffer 8.4.1 transparent
System-Koffer 8.4.1 transparent - 1 System-Koffer 8.4.1 transparent - 2 System-Koffer 8.4.1 transparent - 3 System-Koffer 8.4.1 transparent - 4 System-Koffer 8.4.1 transparent - 5 System-Koffer 8.4.1 transparent - 6 System-Koffer 8.4.1 transparent - 7 System-Koffer 8.4.1 transparent - 8 System-Koffer 8.4.1 transparent - 9 System-Koffer 8.4.1 transparent - 10 System-Koffer 8.4.1 transparent - 11 System-Koffer 8.4.1 transparent - 12
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

System-Koffer 8.4.1 transparent - 1
System-Koffer 8.4.1 transparent - 2
System-Koffer 8.4.1 transparent - 3
System-Koffer 8.4.1 transparent - 4
System-Koffer 8.4.1 transparent - 5
System-Koffer 8.4.1 transparent - 6
System-Koffer 8.4.1 transparent - 7
System-Koffer 8.4.1 transparent - 8
System-Koffer 8.4.1 transparent - 9
System-Koffer 8.4.1 transparent - 10
System-Koffer 8.4.1 transparent - 11
System-Koffer 8.4.1 transparent - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Koffer 8.4.1 transparent

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
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
Ideale Übersicht


Transparenter Deckel für freie Sicht auf den Inhalt.



Kompatibel und flexibel durch Rastermaß


  • Ermöglicht die individuelle Zusammenstellung des Inhaltes auf unterschiedliche Anwendungsbereiche

  • Verwendung von Koffer in den Systemboxen ORSY®BULL und der Fahrzeugeinrichtung möglich


Verbinden mehrerer Koffer


Integrierte Schienenkontur und Koppelelemente ermöglichen das Verbinden mehrerer Koffer und sicheren Transport.



Mit vielen Funktionselementen


  • Struktur im Deckel und Boden positionieren die Boxen und verhindert das Durcheinanderfallen des Inhaltes

  • Einfaches Öffnen und Schließen durch Verschlüsse mit Griffmulden

  • Beschriftungsfeld für Klebe- oder Einstecketiketten


Hoher Tragekomfort


  • Groß dimensionierter Griff

  • Integrierte Weichkomponente und großer Schwenkradius entlasten Hände und Handgelenk

  • Griff belastbar mit bis zu 60 kg


Ideale Übersicht


Transparenter Deckel für freie Sicht auf den Inhalt.



Der Systemkoffer wurde mit den drei renommiertesten Designpreisen ausgezeichnet:


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Hinweis

Der transparente Deckel passt nicht für die System-Einlage Kunststoff 4.4.1 und System-Einlage Kunststoff 4.4.2