Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System-Schutz Fuel Guard
Entfernt zuverlässig organische Verunreinigungen in Diesel- und Biodieselkraftstoffen und verhindert Neuverschmutzung. Geprüft gemäß ASTM E 1259-10 und EN 15457:2014-11. Zusätzlich mit Cetanzahlbooster, Antioxidantien und Korrosionsschutz.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Entfernt zuverlässig biologische Verunreinigungen
- Verhindert Neuverschmutzung
- Geprüft gemäß ASTM E 1259-10 und EN 15457:2014-11
- Stabilisiert die Kraftstoffqualität durch Antioxidantien
- Sichert die optimale Motor-Performance durch Cetanzahl-Booster
- Schützt metallische Bauteile im Kraftstoffsystem durch Korrosionsschutz-Inhibitoren
- Geringe Toxizität: enthält keine krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fortpflanzungsgefährdenden Inhaltsstoffe
Dosierung
Vorbeugender Einsatz:
500 ml auf 2.000 Ltr.
5 Ltr. auf 20.000 Ltr.
Schockdosierung:
500ml auf 250 Ltr.
5 Ltr. auf 2.500 Ltr.
- Dieselmotoren
- Schiffsdieselanlagen
- Standaggregate
- Haustankanlagen bei hoher Lagerzeit
Bei organischen Verunreinigungen in Kraftstoffsystemen Grundreinigung durchführen und Produkt in Schockdosierung anwenden. Regelmäßige Anwendung, um der Entstehung von Mikroorganismen im Kraftstoff vorzubeugen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!