T-Griff Schraubendreher Sortiment
T-Griff Schraubendreher Sortiment - 1 T-Griff Schraubendreher Sortiment - 2 T-Griff Schraubendreher Sortiment - 3 T-Griff Schraubendreher Sortiment - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

T-Griff Schraubendreher Sortiment - 1
T-Griff Schraubendreher Sortiment - 2
T-Griff Schraubendreher Sortiment - 3
T-Griff Schraubendreher Sortiment - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

T-Griff Schraubendreher Sortiment
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
Leistungsstarker Ratschenschraubendreher


Ein Nachgreifen ist nicht mehr nötig. So ist ein schnelles und effizientes Arbeiten in jeder Montagesituation gewährleistet



Vielzahl unterschiedlicher Umsteckklingen, Adapter-, Bithalter- und Steckschlüsseleinsätze


Beinhaltet für jede Anwendung die geeignete Variante, zusätzlich mit flexiblem Bithalter



Hochwertige Umsteckklingen


  • Durch eine Spezialbehandlung hohe Abtriebsfestigkeit

  • Mit Würth Farbleitsystem für schnelle Zuordnung

  • Alle Umsteck-, Adapter- und Bithalterklingen haben eine 6-kant-Aufnahme von 6,35 mm = 1/4 Zoll


4 in 1


  • T-Griff Schraubendreher

  • Leistungsstarker Ratschenschraubendreher

  • Umsteck- bzw. Adapterklingen

  • Steckschlüsseleinsätze


Umsteckklingensortiment:


Passende Klinge wählen – in den Griff einstecken – fertig