Tablarträger Typ E mit 3D-Verstellung
Tablarträger Typ E mit 3D-Verstellung - 1
Tablarträger Typ E mit 3D-Verstellung - 2
Tablarträger Typ E mit 3D-Verstellung - 3
Tablarträger Typ E mit 3D-Verstellung - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tablarträger Typ E mit 3D-Verstellung
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
  • Tablarträger mit SW10

  • Traglast: Belastbar mit 85 kg pro m² bei gleichmäßiger Verteilung, max. Tablartiefe 250 mm, max. Abstand der Tablarträger = 700 mm


3D-Verstellung


  • Höhenverstellbar durch Langlöcher

  • Seitenverstellbar durch Lösen und Verschieben des Bolzens im Langloch

  • Neigungsverstellbar durch zwei M6-Schrauben mit Kreuzschlitz, präzises Justieren und Korrigieren

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!