Gummirad mit drehbarer Halterung und Feststellbremse
Gummirad mit drehbarer Halterung und Feststellbremse - 1
Gummirad mit drehbarer Halterung und Feststellbremse - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gummirad mit drehbarer Halterung und Feststellbremse

Kern aus Polyamid 6 (Nylon)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Nabe mit Kugellager

  • Äußere Verkleidung aus vulkanisiertem Gummi mit erhöhter Widerstandskraft gegen Risse und Verschleiß. Härte 73 Shore A (±3)

  • Einsatztemperatur: von –20°C bis +70°C

  • Drehbare Halterung auf Kugeln
Hinweis

Nicht geeignet für den Einsatz in Gegenwart von Lösungsmitteln, Kohlenwasserstoffen und Mineralölen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!