Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transportwagen NAUTILUS
Für den kombinierten Transport von unterschiedlichen Teilen und Platten bis 2,5 m Länge. Zusätzliche Kapazitäten an der Rückseite für die Ladung großflächiger Teile bis ca. 3 x 2 m. Seitlich geneigt. Lagerung Teil an Teil.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 3 L-Steher mit Teleskopauszug für großflächige Platten
- 2 i-Steher
- 40 Stützrohre SR23-0590
- 1 unteres Plateau 1.393 x 590 mm
- 2 Zwischenplateaus 374 x 590 mm (max. Belastung mit je 30 kg)
- Stecksystem mit Fixierschraube für Stützrohre
- per Steher je 23 Aufnahmen für Stützrohre
- Durchmesser der Stützrohre: 23 mm, Nutzlänge: 590 mm
- Rohrüberzüge lösungsmittelfest, mit üblichen Lacken verträglich
- 8 verzinkte Querrohre 1.444 mm lang
- 4 kugelgelagerte Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
- Max. Belastung auf 1 Stützrohr 15 kg; am gesamten Wagen: 600 kg
- Voraussetzung: gleichmäßige Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!