Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türkantriegel mit Kipphebel Typ 20
Gute Kraftübertragung über den einfach zu bedienenden Kipphebel
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Bruchfestigkeit durch Stahl als Werkstoff.
Hubhöhe des Bolzens: 16 mm
Einsetzbar bis 10 mm Bodenluft oder Falzluft
Nicht geeignet für den Einsatz in Feuchträumen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Geeignet für zweiflügelige Holztüren, hält den Standflügel fest.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!