Türschließer STS 281 mit Scherengestänge
Türschließer STS 281 mit Scherengestänge - 1
Türschließer STS 281 mit Scherengestänge - 2
Türschließer STS 281 mit Scherengestänge - 3
Türschließer STS 281 mit Scherengestänge - 4
Türschließer STS 281 mit Scherengestänge - 5
Türschließer STS 281 mit Scherengestänge - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türschließer STS 281 mit Scherengestänge

Direktmontage ohne Befestigungsplatte

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf.

  • Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite

  • Aluminiumkörper und Aluminium Frontschiebekappe

  • Schlankes Design

  • Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
Hinweis

Durch Veränderung der Montageposition kann die Schließkraft verändert werden.


Hierdurch kann der Türschließer variabel an verschieden großen und schweren Türen eingesetzt werden.



Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

Anwendungsgebiet
Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)
Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.