Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge
Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge - 1
Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge - 2
Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge - 3
Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge - 4
Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge - 5
Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge

Hält die Tür in der eingestellten Position sicher offen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf

  • Zusätzlicher Schutz, da das Abedeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann

  • Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite

  • Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
Hinweis

Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

Anwendungsgebiet
Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)
Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten