Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türspion Typ B mit Kristalllinse und 200° Sichtwinkel
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Weitwinkeleffekt ermöglicht den Einblick in fast alle Bereiche vor der Tür
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für Türstärken von 35 mm bis 55 mm
- Bei allen gängigen Innentüren einsetzbar
- Um ca. 4-17 mm verlängerbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!