Universal-Getriebeheber-Aufsatz 2-teilig
Universal-Getriebeheber-Aufsatz 2-teilig - 1
Universal-Getriebeheber-Aufsatz 2-teilig - 2
Universal-Getriebeheber-Aufsatz 2-teilig - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universal-Getriebeheber-Aufsatz 2-teilig

Verwendung in Verbindung mit einem Getriebeheber zur sicheren De- und Montage von Kfz-Getrieben
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
  • Einfaches Anpassen auf Form und Größe des Getriebes

  • Sicherer Halt während des Ein- und Ausbaus durch die im Abstand und Kippwinkel verstellbaren Getriebeauflagen, der vorderen und hinteren Quertraverse

  • Das Getriebe lässt sich nach vorn/hinten sowie rechts/links ankippen/neigen

  • Vorteile gegenüber Vorgänger

  • Mittelträger mit Schrauben für Neigungsverstellung

  • Gesichert gegen ungewollte Änderung der NeigungKippbare Auflagen mit getauchter Kunststoffschutzschicht

  • 2 große Auflagen mit integrierter Kippverstellung

  • Kompatibel für Getriebeheber mit Kolbenstange ∅ 30 mm


Lieferumfang:


  • 1 x Getriebe-Aufsatz-Grundgerät

  • 1 x Adapter für Getriebeheberkolbenstange ∅ 30 mm
Hinweis

Weitere Adapter für Kolbenstange ∅ 25 und 35 mm lieferbar

Anwendungsgebiet