Universal-Abzieher-Set für 6 verschiedene 2-armige oder 3-armige Abzieher
Universal-Abzieher-Set für 6 verschiedene 2-armige oder 3-armige Abzieher - 1
Universal-Abzieher-Set für 6 verschiedene 2-armige oder 3-armige Abzieher - 2
Universal-Abzieher-Set für 6 verschiedene 2-armige oder 3-armige Abzieher - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universal-Abzieher-Set für 6 verschiedene 2-armige oder 3-armige Abzieher

Für präzises und kraftvolles Abziehen mit hoher Spannweite und variablen Spanntiefen, flexibel einsetzbar und geeignet für Abzugsarbeiten bis 2,5 t
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
Großzügige Bestückung des Sets ermöglicht Zusammenstellung im Baukastensystem


  • Jederzeit optimale Anpassung des Abziehers an die Gegebenheiten

  • sicheres Greifen mit drei Abzieharmen oder die Platzverhältnisse lassen nur zwei Angriffspunkte zu


Die lange, schlanke Hakengeometrie eignet sich besonders für schwer zugängliche Stellen


  • Vielseitigkeit auch bei engen Platzverhältnissen


Lieferumfang mit Koffer: Je eine 2- und 3-Arm-Traverse, 9 Abzugshaken in 3 Größen, eine Spindel