Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Abzieher-Set für 6 verschiedene 2-armige oder 3-armige Abzieher
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Großzügige Bestückung des Sets ermöglicht Zusammenstellung im Baukastensystem
Jederzeit optimale Anpassung des Abziehers an die Gegebenheiten; sicheres Greifen mit drei Abzieharmen oder die Platzverhältnisse lassen nur zwei Angriffspunkte zu.
Die lange, schlanke Hakengeometrie eignet sich besonders für schwer zugängliche Stellen
Vielseitigkeit auch bei engen Platzverhältnissen
Lieferumfang mit Koffer: Je eine 2- und 3-Arm-Traverse, 9 Abzugshaken in 3 Größen, eine Spindel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!