Universalklebeband
Universalklebeband - 1
Universalklebeband - 2
Universalklebeband - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universalklebeband

Das Band ist für viele verschiedene Anwendungen geeignet, wie zum Beispiel Kennzeichnen, Bandagieren und Befestigen von Kabeln

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Stark klebender Kautschukkleber bietet eine ausgezeichnete Haftung, selbst auf rauen und faserigen Oberflächen

  • Die Kunststoffbeschichtung des Bands ist wasser- und dampfdiffusionsdicht, feuchtigkeitsunempfindlich und lässt sich problemlos beschriften

  • Das Band ist von Hand abreißbar und ermöglicht ein schnelles sowie einfaches Verarbeiten
Hinweis

Das Universalklebeband ist nicht UV-beständig und sollte deshalb nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden. Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.