Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-Universalmesser Set Limited Edition 3-teilig
Bestehend aus einem 2K-Universalmesser, einer Lederscheide und einem Feuerstarter.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Extrem korrosionsbeständiger NanoKorr Premium-Edelstahl
- Sehr hohe Schneidenhärte von 58 HRC, für lange Schärfe
- Die Messerklinge ist extrem sicher mit dem Griff verbunden
- Rutschfester und ergonomischer 2Komponenten-Griff
- Hochwertige Lederscheide mit Sicherungsschlaufe
- Inklusive Feuerstarter, mit trockenem Zunder kann hiermit ein Feuer entfacht werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!