Unterputz Gerätedose mit Laschen Altbau
Unterputz Gerätedose mit Laschen Altbau
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/oS2pUw8D2B8

Unterputz Gerätedose mit Laschen Altbau - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterputz Gerätedose mit Laschen Altbau

UP-Gerätedose mit bündigen Laschen zum nachträglichen Einbau in bereits verputztes Mauerwerk. Einfache Einrichtung und Fixierung der Dose durch die Laschen.
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
Die Dose wird mittels Kraftkleber, Schrauben oder Klebeband mit den Laschen am Mauerwerk befestigt, danach wird der Mauerwerksspalt mit Montageschaum ausgefüllt.


Die Laschen können anschließend weggebrochen werden.



Vorteile:


  • Genaues Einrichten der Dose durch die Laschen (waagrecht und senkrecht)

  • Der Dosenrand ist unter dem bestehenden Mauerwerksrand, dies garantiert eine saubere, nachträgliche Installation.

  • Gipsloses Arbeiten (Kein Wasser, kein Abmischen erforderlich)

  • Die 10 cm langen Befestigungslaschen können bei Bedarf auf 5 cm gekürzt, oder komplett entfernt werden.
Hinweis

Beim Kleben muss der Untergrund staubfrei sein.


Ein vollflächiges Ausschäumen von Leitungsschlitzen wird nicht empfohlen.