Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterputz Gerätedose mit Laschen Altbau
UP-Gerätedose mit bündigen Laschen zum nachträglichen Einbau in bereits verputztes Mauerwerk. Einfache Einrichtung und Fixierung der Dose durch die Laschen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Dose wird mittels Kraftkleber, Schrauben oder Klebeband mit den Laschen am Mauerwerk befestigt, danach wird der Mauerwerksspalt mit Montageschaum ausgefüllt.
Die Laschen können anschließend weggebrochen werden.
Vorteile:
- Genaues Einrichten der Dose durch die Laschen (waagrecht und senkrecht)
- Der Dosenrand ist unter dem bestehenden Mauerwerksrand, dies garantiert eine saubere, nachträgliche Installation.
- Gipsloses Arbeiten (Kein Wasser, kein Abmischen erforderlich)
- Die 10 cm langen Befestigungslaschen können bei Bedarf auf 5 cm gekürzt, oder komplett entfernt werden.
Beim Kleben muss der Untergrund staubfrei sein.
Ein vollflächiges Ausschäumen von Leitungsschlitzen wird nicht empfohlen.
Geeignet für Hohlziegel und Porenbeton.
1. Loch mit Dmin = 82 mm für UP-Dose mit Diamantlochsäge oder Hammer und Meisel herstellen.
2. UP-Dose waagrecht einrichten und mit Klebeband fixieren.
3. Mauerwerksspalt mit 1K-Pistolen-Schaum 0892 142 9 ausschäumen. Es ist ausreichend, wenn die hinteren 2/3 der Dose ausgeschäumt werden.
4. Nachdem der Schaum ausgehärtet ist (ca. 35 min. schneidbar) kann der Schlauch verlegt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!