VARIFIX Konsole 41/82 mit großer, verzinkter Grundplatte
VARIFIX<SUP> </SUP>Konsole 41/82 mit großer, verzinkter Grundplatte - 1
VARIFIX<SUP> </SUP>Konsole 41/82 mit großer, verzinkter Grundplatte - 2
VARIFIX<SUP> </SUP>Konsole 41/82 mit großer, verzinkter Grundplatte - 3
VARIFIX<SUP> </SUP>Konsole 41/82 mit großer, verzinkter Grundplatte - 4
VARIFIX<SUP> </SUP>Konsole 41/82 mit großer, verzinkter Grundplatte - 5
VARIFIX<SUP> </SUP>Konsole 41/82 mit großer, verzinkter Grundplatte - 6
VARIFIX<SUP> </SUP>Konsole 41/82 mit großer, verzinkter Grundplatte - 7
VARIFIX<SUP> </SUP>Konsole 41/82 mit großer, verzinkter Grundplatte - 8
VARIFIX<SUP> </SUP>Konsole 41/82 mit großer, verzinkter Grundplatte - 9
VARIFIX<SUP> </SUP>Konsole 41/82 mit großer, verzinkter Grundplatte - 10
VARIFIX<SUP> </SUP>Konsole 41/82 mit großer, verzinkter Grundplatte - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX Konsole 41/82 mit großer, verzinkter Grundplatte

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Sicherer Halt durch große Grundplatte

  • Langlöcher in der Grundplatte für einfache Ausrichtung und Montage
Hinweis
  • Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.

  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.