VARIFIX® Konsole schwer 41/41
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole schwer 41/41 - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole schwer 41/41 - 2
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole schwer 41/41 - 3
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole schwer 41/41 - 4
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole schwer 41/41 - 5
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole schwer 41/41 - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Konsole schwer 41/41

Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen etc.

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
  • Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten

  • Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm2


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.