VARIFIX® Schiebeschlitten Typ GK-1 mit zweifacher Abstützung, um ein Ausgleiten aus der Führung zu verhindern
VARIFIX<SUP>®</SUP> Schiebeschlitten Typ GK-1 mit zweifacher Abstützung, um ein Ausgleiten aus der Führung zu verhindern - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Schiebeschlitten Typ GK-1 mit zweifacher Abstützung, um ein Ausgleiten aus der Führung zu verhindern - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Schiebeschlitten Typ GK-1 mit zweifacher Abstützung, um ein Ausgleiten aus der Führung zu verhindern

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Großer Schiebeweg bis zu 60 mm

  • Minimale Bauhöhe

  • Kipp- und verkantungssicher durch Abstützung über 2 Schellen


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.