VARIFIX® Schiebeschlitten W1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Schiebeschlitten W1 - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Schiebeschlitten W1 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Schiebeschlitten W1

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Haftreibungszahl: µ0= 0,18



Gleitreibungszahl: µ= 0,14



Kein Ausgleiten des Schiebeelements möglich



Um 90° zueinander ausgestanzte Schlitzlöcher


Sorgen für einen verbesserten Montagekomfort



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.