Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix
Für die Montageanbindung aller VARIFIX Montageschienen 26/18; 26/26; 28/28 und 36/36
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Fixiert sich mit einer Vierteldrehung sofort und sicher.
- Die kraftschlüssige Verbindung mit der Schiene gewährleistet einen passgenauen Sitz und ermöglicht ein einfaches sowie präzises Ausrichten in der Montageschiene.
- Die einhändige Montage erleichtert die Installation deutlich und bietet besonders bei Arbeiten auf der Leiter einen spürbaren Komfortgewinn.
- Alle Systemfix-Modelle ermöglichen optimale Abhängungen mit Gewindestangen auch für große Längen.
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Empfohlen für die direkte Rohrschellenbefestigung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!