VARIFIX Trägerklammer Kompakt mit Gewindedurchgang
VARIFIX Trägerklammer Kompakt mit Gewindedurchgang - 1
VARIFIX Trägerklammer Kompakt mit Gewindedurchgang - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX Trägerklammer Kompakt mit Gewindedurchgang
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
  • Vom VdS anerkannt und zugelassen für den Anlagenbau im Bereich stationärer Feuerlöschanlagen.

  • FM-APPROVED (außer M8).

  • Die Sechskant Stellschraube nach DIN 933 - 8.8 mit Ringschneide gewährleistet eine sichere Fixierung und zuverlässigen Halt.

  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Hinweis

Trägerklammern können grundsätzlich mit einer Sicherungslasche gesichert werden. Bei Sprinkleranlagen müssen nach VdS-Vorschrift Trägerklammern gesichert werden, wenn das zu befestigende Rohr einen größeren Durchmesser als DN 65 mm hat.