Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE-Elektro-Installationszange IEC 60900
3 Werkzeuge in einer Zange: Zum Abschneiden, Abmanteln und Abisolieren von Elektrokabeln
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung
Bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
3 in 1 Werkzeug
- Bequemes Handling erspart den Werkzeugwechsel
- Seitenschneiderfunktion
- Entmanteln und Abisolieren in ergonomisch-ziehender Bewegung
Ergonomischer Griff für sicheres Arbeiten
Rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen.
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
Oberfläche rundum geschliffen und verchromt
Eingelegtes Gelenk
Für Rund- und Feuchtraumkabel von ∅ 8-12 mm z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm².
Für austretende Leitungen aus Verteiler-, Wand-, Abzweigdosen, Schaltkästen, Schaltschränke oder einfach für lose Leitungen. Einsetzbar für Elektroinstallationen, Heizungs- und Lüftungsbau, Anlagenbau, Messebau, Küchenbau oder andere angrenzende Berufsgruppen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!