VDE-Kabelschere mit Doppelschneide
VDE-Kabelschere mit Doppelschneide - 1 VDE-Kabelschere mit Doppelschneide - 2 VDE-Kabelschere mit Doppelschneide - 3 VDE-Kabelschere mit Doppelschneide - 4 VDE-Kabelschere mit Doppelschneide - 5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE-Kabelschere mit Doppelschneide - 1
VDE-Kabelschere mit Doppelschneide - 2
VDE-Kabelschere mit Doppelschneide - 3
VDE-Kabelschere mit Doppelschneide - 4
VDE-Kabelschere mit Doppelschneide - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Kabelschere mit Doppelschneide

Zum Schneiden von Kupfer- und Alu-Kabel; für Vor- und Nachschnitt
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
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneidflächen

  • Spezielle Scheren-Geometrie ermöglicht leichten und verformungsfreien Schnitt durch ein- und mehrdrähtige Kabel

  • Optimale Kraftübertragung durch 2-stufiges Arbeiten mit der Doppelschneide

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten

  • Schneiden: gehärtete Präzisionsschneiden

  • Oberfläche: geschliffen und verchromt

  • Gelenk: geschraubt und nachstellbar