Sehr gute Materialverträglichkeit
Gummi und Kunststoffdichtungen werden nicht angegriffen
Das Öl ist mit allen handelsüblichen Vakuumpumpenölen auf Mineralölbasis mischbar.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sehr gut geeignet für Vakuumpumpen – auch im Hochvakuumbereich
Vakuumpumpenöl entsprechend der vom Maschinenhersteller vorgegebenen Vorschriften einsetzen. Das Öl ist mit allen handelsüblichen Vakuumpumpenölen auf Mineralölbasis mischbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!